Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3027
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B3027
Rubix :X600-1419859
EAN :3660338299858


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 27 |
Documents
Détails articles : PIGNON 27 DT 12B3 (19,05) T 19,05X11,68MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 27 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 164,09 mm |
| Diamètre extérieur | 172,3 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 172,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,13 €
17,52 € HT
/ unité
21,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours