Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1017SS
Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :P12B1017SS
Rubix :X600-1494586
Fabricant :894607


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 17 DT 12B1 (19,05) S INOX
Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Pignon alésage pilote 12B1 -17 dents - Acier inoxydable
Points forts
Résistant à la corrosion
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 80 mm |
| Diamètre de référence | 111,5 mm |
| Diamètre extérieur | 112 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,69 €
11,10 € HT
/ unité
13,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours