Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2024

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B2024
Rubix :C600-1281272
Fabricant :866014
EAN :3660338202001
PIGNON 24 DT 10B2 (15,87) D

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 24 DT 10B2 (15,87) D


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents24
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence121,62 mm
Diamètre extérieur128,3 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête128,3 mm
31,80 HT
/ unité
38,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours