Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1020R

Pignon

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :P08B1020R
Rubix :X600-1466882
EAN :3660338403798
PIGNON 08B-1 Z=20 DT DENTURE TREMPEE
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=20 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 08B-1 Z=20 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents20
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu64 mm
Diamètre de référence81,19 mm
Diamètre extérieur85,8 mm
Largeur totale30 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,85
5,60 HT
/ unité
6,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours