Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3012R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B3012R
Rubix :X600-1467102
EAN :3660338403521
PIGNON 06B-3 Z=12 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-3 Z=12 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-3 Z=12 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre du moyeu25 mm
Diamètre de référence38,8 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête40 mm
71,30 HT
/ 10 unités
85,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours