Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2035
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2035
Rubix :X600-1419553
EAN :3660338302916


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 35 |
Documents
Détails articles : PIGNON 35 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 35 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 495,88 mm |
| Diamètre extérieur | 514 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 514 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 412,14 € HT
/ 3 unités
4 094,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours