Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B2039

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B2039
Rubix :X600-1419737
EAN :3660338301070
PIGNON 39 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 39 DT 20B2 (31,75) D 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents39
Code ISO20b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence394,59 mm
Diamètre extérieur409,7 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête409,7 mm
2 110,55 € HT
/ 5 unités
2 532,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours