Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2032R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B2032R
Rubix :X600-1466898
EAN :3660338405730
PIGNON 12B-2 Z=32 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=32 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=32 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents32
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu130 mm
Diamètre de référence194,35 mm
Diamètre extérieur203,3 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête203,3 mm
1 108,70 € HT
/ 10 unités
1 330,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours