Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3050

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B3050
Rubix :X600-1418551
Fabricant :883255
EAN :3660338366727
PIGNON 050 DT 20B3 (31,71) T

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 050 DT 20B3 (31,71) T


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents50
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage56 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Largeur totale110 mm
Diamètre de cercle de tête520,8 mm
2 903,88 HT
/ 3 unités
3 484,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours