Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3012

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B3012
Rubix :X600-1419964
EAN :3660338298806
PIGNON 12 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 12 DT 08B3 (12,7) T 12,7X7,75MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre de référence49,07 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête53 mm
Promotion
Au lieu de 2,55 €
2,43 € HT
/ unité
2,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours