Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B3023R
Rubix :X600-1467099
EAN :3660338403606
PIGNON 06B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-3 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage14 mm
Diamètre du moyeu58 mm
Diamètre de référence69,95 mm
Diamètre extérieur73,5 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête73,5 mm
146,50 € HT
/ 10 unités
175,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours