Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B3019
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA12B3019
Rubix :C600-1272768
Fabricant :857293
EAN :3660338125553


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 12B3 (19,05) T MA 2012
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 12b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de référence | 115,75 mm |
| Diamètre extérieur | 124,2 mm |
| Largeur totale | 49,8 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 124,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,87 € HT
/ unité
77,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h