Références
Mecaline :P08B3023R
Rubix :X600-1467031
EAN :3660338404436


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 08B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-3 Z=23 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 70 mm |
| Diamètre de référence | 93,27 mm |
| Diamètre extérieur | 98,2 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 98,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,11 €
8,82 € HT
/ unité
10,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours