Références
Mecaline :P16B1009R
Rubix :X600-1466551
EAN :3660338405976


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=9 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=9 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre du moyeu | 50 mm |
| Diamètre de référence | 74,27 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,60 € HT
/ 10 unités
85,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours