Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B1040

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B1040
Rubix :X600-1419887
EAN :3660338299575
PIGNON 40 DT 12B1 (19,05) S 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 40 DT 12B1 (19,05) S 19,05X11,68MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents40
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence242,81 mm
Diamètre extérieur251,3 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête251,3 mm
48,03 € HT
/ unité
57,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h