Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1057

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B1057
Rubix :C600-1281200
Fabricant :865942
EAN :3660338201288
PIGNON 57 DT 08B1 (12,7) S

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 57 DT 08B1 (12,7) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Code ISO08b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage19 mm
Diamètre de référence230,54 mm
Diamètre extérieur236,4 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête236,4 mm
38,53 € HT
/ unité
46,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h