Pignon pour chaîne standard européen Sati PS09019
Pignons simples 6x2,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PS09019
Rubix :9692-1057519

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
Documents
Détails articles : PIGNON 19 DT 08B1 (12,7) S
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes simples à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 19 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier |
| Largeur totale | 28 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 77,16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 € HT
/ unité
11,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours