Références
Mecaline :P24B2023R
Rubix :X600-1466776
EAN :3660338407369


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
Détails articles : PIGNON 24B-2 Z=23 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-2 Z=23 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 24b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 160 mm |
| Diamètre de référence | 279,8 mm |
| Diamètre extérieur | 294,8 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 294,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 207,86 € HT
/ 3 unités
1 449,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours