Références
Mecaline :P06B3016R
Rubix :X600-1467100
EAN :3660338403552


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 16 |
Détails articles : PIGNON 06B-3 Z=16 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-3 Z=16 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 16 |
| Code ISO | 06b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre du moyeu | 37 mm |
| Diamètre de référence | 48,82 mm |
| Diamètre extérieur | 52,3 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 52,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,00 € HT
/ 10 unités
73,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours