Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B2027

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B2027
Rubix :X600-1420043
EAN :3660338296697
PIGNON 27 DT 05B2 (8) D 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 27 DT 05B2 (8) D 8X3 MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents27
Code ISO05b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence68,91 mm
Diamètre extérieur72,2 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête72,2 mm
34,60 € HT
/ 20 unités
41,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours