Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA16B1057

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA16B1057
Rubix :C600-1272798
Fabricant :857324
EAN :3660338125850
PIGNON 57 DT 16B1 (25,4) S MA 3020

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 57 DT 16B1 (25,4) S MA 3020


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents57
Code ISO16b-1
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu140 mm
Diamètre de référence461,07 mm
Diamètre extérieur474 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre de cercle de tête474 mm
369,36 € HT
/ unité
443,23 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h