Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2030R

Pignon

Voir les informations techniques
Références
Mecaline :P08B2030R
Rubix :X600-1467040
EAN :3660338404221
PIGNON 08B-2 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=30 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=30 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence121,5 mm
Diamètre extérieur126,1 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête126,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,20 HT
/ 10 unités
428,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours