Références
Mecaline :P12B2057R
Rubix :X600-1466915
EAN :3660338405778


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 57 |
Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=57 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=57 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 29 mm |
| Diamètre du moyeu | 136 mm |
| Diamètre de référence | 345,81 mm |
| Diamètre extérieur | 355,4 mm |
| Largeur totale | 62 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 355,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 254,10 € HT
/ 10 unités
3 904,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours