Références
Mecaline :P08B1011R
Rubix :X600-1467065
EAN :3660338403705


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=11 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=11 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 29 mm |
| Diamètre de référence | 45,07 mm |
| Diamètre extérieur | 48,7 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,00 € HT
/ 20 unités
82,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours