Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2114

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2114
Rubix :C600-1272678
Fabricant :857134
EAN :3660338123993
PIGNON 114 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1615

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 114 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1615


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z114 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents114
Code ISO06b-2
Matièregg25 fonte
Diamètre du moyeu95 mm
Diamètre de référence345,68 mm
Diamètre extérieur349,5 mm
Largeur totale38 mm
Diamètre de cercle de tête349,5 mm
Promotion
Au lieu de 42,74 €
41,36 € HT
/ unité
49,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours