Références
Mecaline :P10B1057R
Rubix :X600-1467000
EAN :3660338404818


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=57 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=57 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 288,18 mm |
| Diamètre extérieur | 296 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,90 € HT
/ 10 unités
735,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours