Références
Mecaline :P08B1036R
Rubix :X600-1467067
EAN :3660338403941


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 36 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=36 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=36 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 36 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 90 mm |
| Diamètre de référence | 145,72 mm |
| Diamètre extérieur | 151 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,70 € HT
/ 15 unités
374,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours