Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B2018
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA10B2018
Rubix :C600-1272722
Fabricant :857224
EAN :3660338124877


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
Documents
Détails articles : PIGNON 18 DT 10B2 (15,87) D MA 1610
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z18 Double rangee
Applications
Pour les transmissions par chaîne
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de référence | 91,42 mm |
| Diamètre extérieur | 98,3 mm |
| Largeur totale | 25,5 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 98,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € HT
/ unité
22,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours