Références
Mecaline :P12B1076R
Rubix :X600-1466905
EAN :3660338405518


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=76 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=76 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 76 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 29 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 469,9 mm |
| Diamètre extérieur | 469,9 mm |
| Largeur totale | 56 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 469,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,20 € HT
/ 5 unités
848,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours