Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1038
Rubix :C600-1269399
Fabricant :857214
EAN :3660338124778
PIGNON 38 DT 10B1 (15,87) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 10B1 (15,87) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu100 mm
Diamètre de référence192,24 mm
Diamètre extérieur199,2 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête199,2 mm
43,70 € HT
/ unité
52,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h