Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B1038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B1038
Rubix :C600-1269355
Fabricant :857110
EAN :3660338123757
PIGNON 38 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1210

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1210


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents38
Code ISO06b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu70 mm
Diamètre de référence115,35 mm
Diamètre extérieur119,5 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête119,5 mm
14,92 HT
/ unité
17,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h