Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2015R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B2015R
Rubix :X600-1467107
EAN :3660338403330
PIGNON 06B-2 Z=15 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-2 Z=15 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-2 Z=15 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu34 mm
Diamètre de référence45,81 mm
Diamètre extérieur49,3 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête49,3 mm
59,40 € HT
/ 10 unités
71,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours