Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2030

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2030
Rubix :C600-1281161
Fabricant :865903
EAN :3660338200892
PIGNON 30 DT 06B2 ( 9,52) D

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 30 DT 06B2 ( 9,52) D


Alésage pilote d’anneau 06B2 - 30 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents30
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre de référence91,12 mm
Diamètre extérieur94,7 mm
Largeur totale30 mm
Diamètre de cercle de tête94,7 mm
Promotion
Au lieu de 7,75 €
7,46 € HT
/ unité
8,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours