Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3026

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B3026
Rubix :X600-1419860
EAN :3660338299841
PIGNON 26 DT 12B3 (19,05) T 19,05X11,68MM

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 12B3 (19,05) T 19,05X11,68MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents26
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence158,04 mm
Diamètre extérieur165,9 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête165,9 mm
Promotion
Au lieu de 39,98 €
38,42 € HT
/ unité
46,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours