Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2019

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B2019
Rubix :X600-1419476
EAN :3660338303685
PIGNON 19 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 19 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents19
Code ISO32b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence308,66 mm
Diamètre extérieur329,1 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête329,1 mm
Promotion
Au lieu de 128,63 €
124,43 € HT
/ unité
149,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours