Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1019SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B1019SS
Rubix :X600-1494572
Fabricant :894556
EAN :3660338469602
PIGNON 19 DT 06B1 (9,52) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 19 DT 06B1 (9,52) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote de pignon 06B1 -19 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO06b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre du moyeu45 mm
Diamètre de référence57,87 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur totale28 mm
11,71 € HT
/ unité
14,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours