Références
Mecaline :P16B1020R
Rubix :X600-1466880
EAN :3660338406089


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
Détails articles : PIGNON 16B-1 Z=20 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 16B-1 Z=20 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 20 |
| Code ISO | 16b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 162,38 mm |
| Diamètre extérieur | 173,2 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 173,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,75 €
22,69 € HT
/ unité
27,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours