Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 08B1 9T hardened
Pignon trempé
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 08B1 9T hardened
Rubix :1391-1285580
Fabricant :21706000152
EAN :8718472593884

Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
Détails articles : PIGNON 9 DENTS 08B1 TRAITE PAS 12,7 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,101 kg |
| Largeur totale | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ unité
9,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours