Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B2015

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B2015
Rubix :X600-1419480
EAN :3660338303647
PIGNON 15 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 32B2 (50,8) D 50,8X30,99MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents15
Code ISO32b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence244,3 mm
Diamètre extérieur264,8 mm
Largeur totale120 mm
Diamètre de cercle de tête264,8 mm
859,05 € HT
/ 3 unités
1 030,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours