Références
Tsubaki :12B1 29T
Rubix :1391-1285666
Fabricant :21706000584
EAN :8718472594744

Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : PIGNON 29 DENTS 12B1 TRAITE PAS 19,05 SIMPLE PRE ALESE
Pignon à chaîne simple, pré-alesé, en acier au carbone C45.
Points forts
Les pignons en acier au carbone TSUBAKI sont réalisés en standard avec denture traitée (40-55 HRC) par induction. Grande résistance à l'abrasion et aux lourdes charges.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | acier |
| Poids | 3554 kg |
| Largeur totale | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,42 € HT
/ unité
100,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (37) jours