Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2033
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B2033
Rubix :X600-1419973
EAN :3660338298714


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 33 |
Documents
Détails articles : PIGNON 33 DT 08B2 (12,7) D 12,7X7,75MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 33 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 133,6 mm |
| Diamètre extérieur | 138,4 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 138,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 7,35 €
7,11 € HT
/ unité
8,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours