Références
Mecaline :P06B1030R
Rubix :X600-1467164
EAN :3660338403187


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 06B-1 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 06B-1 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 60 mm |
| Diamètre de référence | 91,12 mm |
| Diamètre extérieur | 94,7 mm |
| Largeur totale | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,90 € HT
/ 15 unités
145,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours