Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1019

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1019
Rubix :C600-1269388
Fabricant :857203
EAN :3660338124662
PIGNON 19 DT 10B1 (15,87) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 19 DT 10B1 (15,87) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents19
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu75 mm
Diamètre de référence96,45 mm
Diamètre extérieur103,3 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête103,3 mm
14,66 € HT
/ unité
17,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h