Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1060

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P04B1060
Rubix :X600-1418682
Fabricant :883125
EAN :3660338365423
PIGNON 060 DT 04B1 (6) S

Résumé technique

Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 060 DT 04B1 (6) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne6 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents60
Code ISO04-1
Matièrec45 acier
Largeur totale20 mm
227,20 € HT
/ 20 unités
272,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours