Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2034

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2034
Rubix :X600-1419652
EAN :3660338301926
PIGNON 34 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 34 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents34
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence412,93 mm
Diamètre extérieur427,8 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête427,8 mm
1 880,37 € HT
/ 3 unités
2 256,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours