Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B3021
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P16B3021
Rubix :C600-1281378
Fabricant :866120
EAN :3660338203060


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 16B3 (25,4) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 16b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 170,43 mm |
| Diamètre extérieur | 181,2 mm |
| Largeur totale | 100 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 181,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,27 € HT
/ unité
168,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours