Références
Mecaline :P16B2030R
Rubix :X600-1466587
EAN :3660338406461


Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 16B-2 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 16B-2 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 16b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 39 mm |
| Diamètre du moyeu | 130 mm |
| Diamètre de référence | 243 mm |
| Diamètre extérieur | 254 mm |
| Largeur totale | 70 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 254 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 461,20 € HT
/ 10 unités
2 953,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours