Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B1014SS

Pignon à alésage Simplex - Acier inoxydable

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B1014SS
Rubix :X600-1494625
Fabricant :894551
PIGNON 14 DT 06B1 (9,52) S INOX

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 14 DT 06B1 (9,52) S INOX


Ces pignons Mecaline sont fabriqués en acier inoxydable, version Simplex.
Alésage pilote du pignon 06B1 -14 dents - Acier inoxydable

Points forts

Résistant à la corrosion

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS, particulièrement adaptés aux applications dans le domaine de la production alimentaire.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents14
Code ISO06b-1
Matièreacier inoxydable
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre du moyeu31 mm
Diamètre de référence42,8 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur totale25 mm
8,80 € HT
/ unité
10,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours