Références
Mecaline :P05B1024R
Rubix :X600-1466545
EAN :3660338402845

Détails articles : PIGNON 05B-1 Z=24 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 05B-1 Z=24 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 24 |
| Code ISO | 05b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 35 mm |
| Diamètre de référence | 61,29 mm |
| Diamètre extérieur | 64,6 mm |
| Largeur totale | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,80 € HT
/ 80 unités
327,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
