Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B1037
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P24B1037
Rubix :X600-1419678
EAN :3660338301667


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 37 |
Documents
Détails articles : PIGNON 37 DT 24B1 (38,1) S 38,1X25,4MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 37 |
| Code ISO | 24b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 449,27 mm |
| Diamètre extérieur | 464,2 mm |
| Largeur totale | 60 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 464,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,48 € HT
/ 3 unités
1 008,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours